マルヤス 表示灯のおすすめ人気ランキング

2026/03/12更新
111件の「マルヤス 表示灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「表示灯 200v」、「led 2色発光」、「消火栓ランプ」などの商品も取り扱っております。

1個
3,598 税込3,958
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm) 25.5(+0.5~0) 温度上昇 40K以下 強度 (端子部)0.8N・m 15秒間 使用周囲温度(℃) -20~55 種別 トランス付 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(500V) 相対湿度 45~85% 耐温性 40℃ 93% 96時間 耐寒耐熱温度(℃) -40~70 耐振動 10~55Hz、複振幅0.35mm 耐電圧(V) 充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間 定格絶縁電圧(V) AC/DC600 定格二次電圧(V) 5.5 標高(m) 2000以下 変圧器二次短絡 断線又は発火せず 変圧器二次電圧 点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球) 保護構造 IP65防油形
1個
839 税込923
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm) 30.5(+0.5~0) 種別 トランス付 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(500V) 耐電圧(V) 充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間 定格絶縁電圧(V) AC/DC600 定格二次電圧(V) 5.5 保護構造 IP65防油形 温度上昇 40K以下 相対湿度 45~85% 使用周囲温度(℃) -20~55 耐寒耐熱温度(℃) -40~70 標高(m) 2000以下 耐衝撃(m/s2) 490 耐振動 10~55Hz、複振幅0.35mm 強度 (端子部)0.8N・m 15秒間 変圧器二次短絡 断線又は発火せず 耐温性 40℃ 93% 96時間 変圧器二次電圧 点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)
1個
889 税込978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
特価
479 税込527
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

光源にLEDを用いた商品になります。
用途スイッチにつながれた機器の運転状態の確認に 形状 丸形(金属リング) 取付穴径(Φmm) 30.5(+0.5~0) 光源 LED球 温度上昇 40K以下 強度 (端子部)0.8N・m 15秒間 使用周囲温度(℃) -20~55 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(500V) 相対湿度 45~85% 耐温性 40℃ 93% 96時間 耐寒耐熱温度(℃) -40~70 耐衝撃(m/s2) 490 耐振動 10~55Hz、複振幅1.5mm 標高(m) 2000以下 保護構造 IP65防油形 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状 長角 取付穴径(Φmm) 30.5(+0.5~0) 温度上昇 40K以下 強度 (端子部)0.8N・m 15秒間 使用周囲温度(℃) -20~55 種別 トランス付 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(500V) 相対湿度 45~85% 耐温性 40℃ 93% 96時間 耐寒耐熱温度(℃) -40~70 耐衝撃(m/s2) 490 耐振動 10~55Hz、複振幅0.35mm 耐電圧(V) 充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間 定格絶縁電圧(V) AC/DC600 定格二次電圧(V) 5.5 標高(m) 2000以下 変圧器二次短絡 断線又は発火せず 変圧器二次電圧 点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球) 保護構造 IP40防油形
1個
1,098 税込1,208
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

Aシリーズ
形状 取付穴径(Φmm) 25.5(+0.5~0) 温度上昇 40K以下 強度 (端子部)0.8N・m 15秒間 使用周囲温度(℃) -20~55 種別 トランス付 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(500V) 相対湿度 45~85% 耐温性 40℃ 93% 96時間 耐寒耐熱温度(℃) -40~70 耐衝撃(m/s2) 490 耐振動 10~55Hz、複振幅0.35mm 耐電圧(V) 充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間 定格絶縁電圧(V) AC/DC600 定格二次電圧(V) 5.5 標高(m) 2000以下 変圧器二次短絡 断線又は発火せず 変圧器二次電圧 点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球) 保護構造 IP40防油形
1個
989 税込1,088
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
用途通電表示や警告表示などに。 形状 その他 取付穴径(Φmm) 10 光源 LED LEDランプ Φ5 パネルカット寸法(mm) 10.2 結線方式 リード線(200mm) 材質 本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂 仕様 モールドフレーム 質量(g) 5.2
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
用途通電表示や警告表示などに。 形状 その他 取付穴径(Φmm) 8 光源 LED LEDランプ Φ3 パネルカット寸法(mm) 8.2 結線方式 リード線(200mm) 材質 本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂 仕様 モールドフレーム 質量(g) 4.2
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm) 7 光源 LED 保護構造 IP40 保存温度(℃) -25~+80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃) -20~+55(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度 45~85%RH(ただし、結露しないこと) 定格電流(mA) 15 適合パネル厚さ(mm) 0.6~6
1個ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

定格電圧(V) DC5V~DC60V 使用電圧範囲(V) DC5~60 定格電流(mA) DC15(10~15) レンズ色 乳白 内蔵抵抗器 1/2Wカーボン抵抗器 結線方法 はんだ付け
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個ほか
519 税込571
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
特価
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

保護構造はIP65(IEC 60529)
保護構造 IP65 使用周囲温度(℃) -25~50(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度 45~85%RH(ただし、結露しないこと)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm) 25.5(+0.5~0) 光源 LED 温度上昇 40K以下 強度 (端子部)0.8N・m 15秒間 使用周囲温度(℃) -20~55 種別 抵抗器付 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(500V) 相対湿度 45~85% 耐温性 40℃ 93% 96時間 耐寒耐熱温度(℃) -40~70 耐衝撃(m/s2) 490 耐振動 10~55Hz、複振幅0.35mm 耐電圧(V) 充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間 定格絶縁電圧(V) AC/DC600 定格二次電圧(V) 24 標高(m) 2000以下 変圧器二次短絡 断線又は発火せず 保護構造 IP65防油形
1個
1,798 税込1,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm) 22.3(+0.4~0) 温度上昇 40K以下 強度 (端子部)0.8N・m 15秒間 使用周囲温度(℃) -20~55 種別 トランス付 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(500V) 相対湿度 45~85% 耐温性 40℃ 93% 96時間 耐寒耐熱温度(℃) -40~70 耐衝撃(m/s2) 490 耐振動 10~55Hz、複振幅0.35mm 耐電圧(V) 充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間 定格絶縁電圧(V) AC/DC600 定格二次電圧(V) 5.5 標高(m) 2000以下 変圧器二次短絡 断線又は発火せず 変圧器二次電圧 点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球) 保護構造 IP40防油形
1個
959 税込1,055
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

定格電圧(V) 200/220 形状 長角 取付穴径(Φmm) 25.5(+0.5~0) 光源 電球 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
989 税込1,088
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)